Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE3510 Herst.-Nr.: 3510 EAN/GTIN: 4004182035108 |
| | |
|
| | |
| Die transparenten Verstärkungsringe 3510 im Durchmesser 13 mm verhindern das Ausreißen der Lochung Ihrer Unterlagen. Sie sind aus umweltverträglicher Polypropylen-Folie. 500 Lochverstärkungsringe im praktischen Spender. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Format: | ø 13 mm | Anreißer (Online): | Lochverstärkungsring, transparent, selbstklebend, permanent, Ø 13 mm, 500 Stück | Aufzählung (Online): | Einzelformat: Ø 13 mm Inhalt: 500 Verstärkungsringe / 1 Rolle Hafteigenschaft: permanent Farbe: transparent Material: Polypropylen Form: rund Format: Spender Nachhaltigkeit: PVC-Frei, Made in Germany | Kurzbeschreibung (Online): | Lochverstärkungsring, transparent, im Spender, selbstklebend, permanent, Ø 13 mm, 1 Packung = 500 Stück | Langbeschreibung (Online): | Die transparenten Verstärkungsringe 3510 im Durchmesser 13 mm verhindern das Ausreißen der Lochung Ihrer Unterlagen. Sie sind aus umweltverträglicher Polypropylen-Folie. 500 Lochverstärkungsringe im praktischen Spender. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, Lochverstärkerringe, Lochverstärkungsringe, Verstärkungsring, zweckform lochverstärker, klebebandabroller, Lochstreifen, Lochringe, Kleberinge, Klebestreifen, Lochkleber |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,59* | € 0,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 0,64* | € 1,06* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,65* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 0,76* | € 1,28* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,94* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|