Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle, unbedruckt, weiß, 300 m × 51 cm, 80 g/m², gestrichenes Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
images/web_details/580978_2833083.jpg
images/web_details/580978_2833083.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ZÖW070340A0000
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     070340A0000
EAN/GTIN:
     4005264400999
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Zum Verpacken von Geschenken bietet diese unbedruckte Secarerolle weißes, gestrichenes Papier. Die Rolle ist 300 m lang und 51 cm breit; das Papier besitzt eine Grammatur von 80 g/m². Es ist auf eine 51-mm-Hülse gewickelt.
Weitere Informationen:
GPSR Hersteller E-Mail:
info@zoewie.com
GPSR Hersteller Name:
Zöller-Wiethoff GmbH
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Neustadt
GPSR Hersteller PLZ:
96465
GPSR Hersteller Straße:
Röntgenstraße 3
Anreißer (Online):
Secarerolle, unbedruckt, weiß, 300 m × 51 cm, 80 g/m², gestrichenes Papier
Aufzählung (Online):
Produkttyp: Secarerolle Ausführung: unbedruckt Farbe: weiß Breite: 51 cm Länge: 300 m Grammatur: 80 g/m² Material: gestrichenes Papier Hülse: 51 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Secarerolle, unbedruckt, weiß, 300 m × 51 cm, 80 g/m², gestrichenes Papier
Langbeschreibung (Online):
Zum Verpacken von Geschenken bietet diese unbedruckte Secarerolle weißes, gestrichenes Papier. Die Rolle ist 300 m lang und 51 cm breit; das Papier besitzt eine Grammatur von 80 g/m². Es ist auf eine 51-mm-Hülse gewickelt.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, plotterpapier gestrichen, plotterpapier, Geschenkpapier, Geschenk-Papier, Secarerolle, Geschenkrolle, unbedrucktes Geschenkpapier, weißes Geschenkpapier, Secare
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 62,95*
€ 82,80*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 63,37*
€ 86,08*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,08*
€ 102,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,10*
€ 97,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,49*
€ 89,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,37*
€ 75,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,21124* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 6,95*
ab € 125,00*
€ 3,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.