| |
|
| Artikel-Nr.: 273-XXX0800 Herst.-Nr.: COPA A4 EAN/GTIN: 723382630480 |
| |
|
| | |
| Neutrale Ware. Packung à 500 Blatt. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | (H x B) 297 x 210 mm | Anreißer (Online): | Kopierpapier A4, 80g/qm, weiß, neutrale Ware, 500 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, Packung à 500 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Neutrale Ware. Packung à 500 Blatt. Farbe: weiß. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie 150, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,52* | € 3,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,68* | € 3,68* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,97* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00794* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|