Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOCLIP Klemmmappe A4 d`grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex VELOCLIP Klemmmappe A4 d`grün
Veloflex VELOCLIP Klemmmappe A4 d`grün
Artikel-Nr.:
     273-VEO4945041
Hersteller:
     Veloflex
Herst.-Nr.:
     4945041
EAN/GTIN:
     4000225007149
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter

Beschreibung:
Klemmmappe VELOCLIP®, DIN A4, Hart-PVC, Füllhöhe 3 mm, farbiger Unterdeckel, transparenter Oberdeckel, mit schwarzem Metallclip, mit Einleger, hellgrün

  • Farbe der Klemme: schwarz
  • Farbe der Rückseite: dunkelgrün
  • Farbe der Vorderseite: transparent
  • Herstellerartikelnummer: 4945041
  • Hersteller-Name: Veloflex
  • Inhalt: 25 Stück
  • Marke: Veloflex®
  • Material der Klemme: Metall
  • max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt
  • Verwendung für Papierformat: DIN A4

Abbildung kann abweichen.

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 18,48*
€ 23,42*
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 19,69*
€ 24,40*
Lager 273
€ 4,75*
ab € 22,20*
€ 27,56*
€ 4,70*
ab € 25,45*
€ 30,47*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 40,00*
€ 2,45*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex
4945050
ab € 18,52*
Ähnlich
Veloflex
4945021
ab € 0,81*
Ähnlich
Veloflex
4945080
ab € 0,71*
Ähnlich
Veloflex
4945090
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.