| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4804980 Herst.-Nr.: 4804980 EAN/GTIN: 4000225023422 |
| |
|
| | |
| Clipboard Komfort, DIN A4, PVC-Folie, Karton verstärkt, starke Metallklammer 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, Stifthalterung, mit vielen Taschen, besonders strapazierfähig, leicht genarbt, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Klemmbrett, DIN A4, PVC-Folie, 10 cm Klemmweite, mit Stifthalterung, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Klemmbrett, A4, Tacho, schwarz, mit Stifthalterung | Langbeschreibung (Online): | Clipboard Komfort, DIN A4, PVC-Folie, Karton verstärkt, starke Metallklammer 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, Stifthalterung, mit vielen Taschen, besonders strapazierfähig, leicht genarbt, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, klemmbrettmappe a4 pp schwarz, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, Klemmplatte, Schreibbrett, Blockklemmer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 28,57* | € 42,55* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 29,815* | € 42,745* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 31,07* | € 44,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,214* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|