Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ve2164ab.jpg
images/web_details/ve2164ab.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4520100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4520100
EAN/GTIN:
     4000225062834
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Projekt-/Dokumententaschen Crystal, DIN A3, PP-Vollkunststoff, in Streifenoptik, passend für ca. 100 Blatt 80g/qm Papier, mit abgeschrägter Klappe und Klettverschluss, passend für Zeichenblöcke, transparent farblos.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Anreißer (Online):
Dokumententasche, DIN A3, PP-Vollkunststoff, transparent farblos
Kurzbeschreibung (Online):
Dokumententasche, A3, transparent
Langbeschreibung (Online):
Projekt-/Dokumententaschen Crystal, DIN A3, PP-Vollkunststoff, in Streifenoptik, passend für ca. 100 Blatt 80g/qm Papier, mit abgeschrägter Klappe und Klettverschluss, passend für Zeichenblöcke, transparent farblos.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a3 transparent, dokumentenhülle mit klappe, veloflex dokumentenhülle mit klappe, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
10
€ 6,95*
ab € 1,466*
€ 2,184*
1
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 2,24*
1 Tag
81
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,27*
2 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,43*
8 Tage
81
1
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,184*
€ 2,59896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,806*
€ 2,14914
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,466*
€ 1,74454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40107-04
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.