Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-Ringbuch A4 schwarz 4-R-Kipp 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ve0578ab.jpg
images/web_details/ve0578ab.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4149280
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4149280
EAN/GTIN:
     4000225004711
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
Prospektalbum, DIN A4 Größe 272 x 320 x 50 mm, ledergenarbte Folie, Karton verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 38 mm Füllhöhe, gepolsterte Deckel, transparente Längstasche im Vorderdeckel, geeignet für Prospekthüllen und Register, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Prospektalbum, DIN A4, 4-Rund-Ring-Mechanik, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Prospektalbum, A4, schwarz, 4-Rund-Ring-Mechanik
Langbeschreibung (Online):
Prospektalbum, DIN A4 Größe 272 x 320 x 50 mm, ledergenarbte Folie, Karton verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 38 mm Füllhöhe, gepolsterte Deckel, transparente Längstasche im Vorderdeckel, geeignet für Prospekthüllen und Register, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, präsentationsmappen a4 pappe schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospekt-Album
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
101
€ 5,87*
ab € 11,16*
€ 16,70*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 13,08*
€ 20,85*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 14,04*
€ 21,07*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.