| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4145290 Herst.-Nr.: 4145290 EAN/GTIN: 4000225015687 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Crystal, DIN A4, Größe 255 x 315 x 27 mm, PP-Vollkunststoff in Streifenoptik, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, transparent farblos. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent farblos | Anreißer (Online): | Ringbuch Crystal, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 25 mm, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbuch Crystal, A4, 4-D-Ring- 25 mm, transparent | Langbeschreibung (Online): | Ringbuch Crystal, DIN A4, Größe 255 x 315 x 27 mm, PP-Vollkunststoff in Streifenoptik, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, transparent farblos. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch transparent a 4 4-ringmechanik, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 4,09* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,38* | € 4,24* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,50* | ab € 3,07584* | € 4,64084* | | | | Lager 273 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,32334* | € 4,66084* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,96* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,93008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|