Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Veloflex sk Heftstreifen m. Abheftvorr.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex sk Heftstreifen m. Abheftvorr.
Veloflex sk Heftstreifen m. Abheftvorr.
Artikel-Nr.:
     273-VEO2803000
Hersteller:
     Veloflex
Herst.-Nr.:
     2803000
EAN/GTIN:
     4000225060748
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Beschreibung:
Schnellheftermechanik, 150 x 20 mm, PP-Vollkunststoff selbstklebend, mit Heftzunge aus Metall, weiß lackiert, Deckleiste aus PP-Folie, mit ausschiebbarer Abheftvorrichtung (Artikel 2906 000), weiß

  • Basisfarbe: AAA872
  • Beschreibung der Besonderheiten: Heftmechanik für Hefter
  • Breite in mm: 20
  • GTIN: 4000225060748
  • Herstellerartikelnummer: 2803000
  • Hersteller-Name: Veloflex
  • Inhalt: 100 Stück
  • Länge in mm: 150
  • Lochung: 2-fach-Lochung, Ausschiebbar
  • Marke: Veloflex
  • Material der Deckschiene: PP
  • Material des Aufreihbandes: Metall
  • Packungsmenge: 100 Stück
  • Produkttypbezeichnung: Heftstreifen
  • selbstklebend: ja
  • Werkstoff: WPA150

Abbildung kann abweichen.

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,26*
€ 0,26*
4 Tage
k.A.
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,26*
€ 0,26*
100
pro Stück
€ 4,70*
ab € 0,35*
€ 0,35*
Lager 273
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 23,86*
€ 29,49*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,49*
€ 35,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 40,00*
€ 2,45*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex
2802000
ab € 0,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.