Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO2802000 Herst.-Nr.: 2802000 EAN/GTIN: 4000225060731 |
| |
|
| | |
| Schnellheftermechanik, 150 x 20 mm, PP-Vollkunststoff selbstklebend, mit Heftzunge aus Metall, weiß lackiert, Deckleiste aus PP-Folie, weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anreißer (Online): | Schnellheftermechanik, selbstklebend, PP-Vollkunststoff, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | selbstklebende Heftstreifen | Langbeschreibung (Online): | Schnellheftermechanik, 150 x 20 mm, PP-Vollkunststoff selbstklebend, mit Heftzunge aus Metall, weiß lackiert, Deckleiste aus PP-Folie, weiß. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, veloflex heftstreifen weiß kunststoff, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Schnellhefter, Hefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Karton-Schnellhefter, Kunststoffhefter, Kunststoffschnellhefter, Kunststoff-Schnellhefter, Plastikhefter, Plastikschnellhefter, Plastik-Schnellhefter, Kunststoffsichthefter, Plastiksichthefter, Abhefter, Sichthefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,87* | € 16,20* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 10,76* | € 16,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 11,70* | € 17,36* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 12,52* | € 18,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,14* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1252* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|