Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche A4 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve0049db.jpg
images/web_details/ve0049db.jpg
images/web_details/ve0050cb.jpg
images/web_details/ve0416bb.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO2404005
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2404005
EAN/GTIN:
     4000225025310
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Falten-Versandtaschen
Faltentasche VELOCOLL®, DIN A4, PVC-Folie selbstklebend, max. 18 mm Füllhöhe, flach mit Falte ohne Rückwand, 5er SB-Packung, glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Anreißer (Online):
Faltentasche VELOCOLL®, DIN A4, PVC-Folie selbstklebend, glasklar
Kurzbeschreibung (Online):
Faltentasche, A4, 5er Pack
Langbeschreibung (Online):
Faltentasche VELOCOLL®, DIN A4, PVC-Folie selbstklebend, max. 18 mm Füllhöhe, flach mit Falte ohne Rückwand, 5er SB-Packung, glasklar.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, dokumentenmappe a4 transparent veloflex, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,673*
€ 11,739*
12 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 8,04*
€ 11,82*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,50*
€ 14,27*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.