Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium Mignon AA 4er Blister Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/var6106301404_a1.jpg
images/web_details/var6106301404_a1.jpg
images/web_details/varta_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR6106301404
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06106 301 404
EAN/GTIN:
     4008496680511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die leistungsfähigen Lithium Zellen der Ultra Lithium Reihe sorgen für extra Leistung und eignen sich auch für besondere Einsatzgebiete wie beispielsweise Rauchmelder. Varta Ultra Lithium Batterien bieten eine erweiterte Lagerfähigkeit von 15 Jahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mignon, AA, FR06, 1,5 V, 4 Batterien
Anreißer (Online):
Batterie Mignon, AA, LR06, 1.5V, Lithium, 4er Pack
Kurzbeschreibung (Online):
Batterie Lithium Mignon, AA, 4er Blister, VE = 1 Blister = 4 Batterien
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium varta, aa batterie, varta aa batterie, Batterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Fotobatterie, Foto-Batterie, Photobatterie, Photo-Batterie
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,88*
1 Tag
176
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,24*
1 Tag
176
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 5,42*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,49*
€ 5,50*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,54*
€ 9,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,46*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.