Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium Mignon AA 2er Blister Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/var6106301402_a1.jpg
images/web_details/var6106301402_a1.jpg
images/web_details/varta_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR6106301402
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06106 301 402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
Die leistungsfähigen Lithium Zellen der Ultra Lithium Reihe sorgen für extra Leistung und eignen sich auch für besondere Einsatzgebiete wie beispielsweise Rauchmelder. Varta Ultra Lithium Batterien bieten eine erweiterte Lagerfähigkeit von 15 Jahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mignon, AA, 6106, 1,5 V, 2 Batterien
Anreißer (Online):
Batterie Mignon, AA, LR06, 1.5V, Lithium, 2er Pack
Kurzbeschreibung (Online):
Batterie Lithium Mignon, AA, 2er Blister, VE = 1 Blister = 2 Batterien
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Fotobatterie, Foto-Batterie, Photobatterie, Photo-Batterie
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1052
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,85*
2 Tage
334
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48245*
€ 2,02245*
1 Tag
76
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 2,03*
1 Tag
110
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,13*
Lager 273
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 2,655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.