Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium Micro AAA 4er Blister Packung


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
images/web_details/var6103301404_a1.jpg
images/web_details/var6103301404_a1.jpg
images/web_details/varta_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR6103301404
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06103 301 404
EAN/GTIN:
     4008496680436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die leistungsfähigen Lithium Zellen der Ultra Lithium Reihe sorgen für extra Leistung und eignen sich auch für besondere Einsatzgebiete wie beispielsweise Rauchmelder. Varta Ultra Lithium Batterien bieten eine erweiterte Lagerfähigkeit von 15 Jahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Micro, AAA, FR03, 1,5 V, 4 Batterien
Anreißer (Online):
Batterie Micro, AAA, LR03, 1.5V, Lithium, 4er Pack
Kurzbeschreibung (Online):
Batterie Lithium Micro, AAA, 4er Blister, VE = 1 Blister = 4 Batterien
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Lithium Batterie, aaa batterie varta, aaa batterie, Batterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Fotobatterie, Foto-Batterie, Photobatterie, Photo-Batterie
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,48*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 4,07*
€ 5,02*
2 Tage
28
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 5,09*
5 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,13*
€ 5,19*
Lager 273
1
pro Blister
€ 6,95*
ab € 7,57*
€ 9,67*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 9,67*
€ 11,51
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 8,45*
€ 10,06
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 7,97*
€ 9,48
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 7,89*
€ 9,39
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 7,85*
€ 9,34
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 7,57*
€ 9,01
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,8925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
632965
ab € 6,79*
Ähnlich
Energizer
635225
ab € 3,31*
Ähnlich
Energizer
639754
ab € 15,15*
Ähnlich
PATONA
6097
ab € 20,50*
Ähnlich
PATONA
6107
ab € 28,50*
Ähnlich
PATONA
6104
ab € 17,72*
Ähnlich
PATONA
6105
ab € 38,61*
Ähnlich
PATONA
6067
ab € 10,51*
Ähnlich
PATONA
146452
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.