Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pocket-Ladegerät easy energy für Mignon, Micro, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  eOfficeShop
Pocket-Ladegerät easy energy für Mignon, Micro, unbestückt
Artikel-Nr.:  273-VAR57062101401
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  57062101401
EAN:  4008496546244
Bescheibung/Eigenschaften:
Kleines, preiswertes Stecker-Ladegerät. Einfache Bedienung, lädt 2 oder 4 AA/AAA Akkus. Kein Memory-Effekt, das Ladegerät schaltet sich nach dem vollständigem Ladeprozess automatisch ab. Kleine und handliche Form, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Easy Energy -Pocket Charger

  • easy energy POCKET CHARGER
  • Ladegerät für 1 bis 4 Ni-Cd- und Ni-MH (Micro/AAA, Mignon/AA). Mit Ladezustands-anzeige. Schaltet sich nach vollständigem Ladeprozess automatisch ab. Abschalttimer nach 15 h. Lieferung ohne Akkus.

  • eClass-Klassifizierung (5.1)
    27-05-06-04

    Abb. kann abweichen.

    ... > Akkumulator, Batterie > Batterieladegerät > Ladegerät für Gerätebatterie
    Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Micro Batterie, Mignon Batterie, Steckerladegerät, Varta, Koffer, Batterien, Gerätebatterie
    Angebote (10)
    Mind.-Menge
    Versand
    Netto
    ^
    Elwitec 6 Tage 1 € 6,00* € 6,23*
    Elektrohandel_4you 5 Tage 4 € 9,40* € 7,68*
    eOfficeProcure 2 Tage 1 € 7,50* € 7,79*
    4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 7,92*
    eOfficeShop 2 Tage 1 € 7,50* € 10,14*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von eOfficeShop
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  10,14* €  12,07 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeShop
    Versand von eOfficeShop
    Lieferzeit:2 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 7,50*
    ab € 27,50*€ 4,50*
    ab € 80,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeShop
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    2 CR 5 Photobatterie (06203 301 401)
    Spectrum
    06203 301 401
    € 6,12* € 7,28
    Ähnlich
    Batterie HighEnergy E-Block (1604D) (4922 121 411)
    Spectrum
    4922 121 411
    € 2,40* € 2,86
    Ähnlich Easy Energy -Plug Charger incl.4xAA 1900MAH
    Varta
    57067 101 451
    € 16,93* € 20,15
    Ähnlich
    Easy Energy -Plug Charger incl.4xAA 57067 101 451
    Varta
    57063 101 441
    € 26,66* € 31,73
    Ähnlich
    Easy Energy -Pocket Charger LADEGERÄT
    Varta
    57062 101 401
    € 8,21* € 9,77
    Ähnlich
    EasyEnergyPocketCharger 57062 (4x56656)
    Varta
    57062 101 441
    € 12,81* € 15,24
    Ähnlich
    Knopfbatterie CR2032 (06032 101 401)
    Spectrum
    06032 101 401
    € 1,48* € 1,76
    Ähnlich
    Knopfbatterie VARLithium CR2016 3V 85MAH (06016 101 401)
    Spectrum
    06016 101 401
    € 1,27* € 1,51
    Ähnlich
    Knopfbatterie VARLithium CR2025 3V 170MAH (06025 101 401)
    Spectrum
    06025 101 401
    € 1,67* € 1,99
    Ähnlich
    Knopfzelle V10GA 50mAh (04274 101 401)
    Spectrum
    04274 101 401
    € 1,13* € 1,34
    Ähnlich
    Knopfzellle VARV13GA 1,5V 125MAH (04276 101 401)
    Spectrum
    04276 101 401
    € 1,13* € 1,34
    Ähnlich
    Photo Accu Micro 1000 mAh B2 (57033 01 402)
    Spectrum
    57033 01 402
    € 9,18* € 10,92
    Ähnlich
    Photo-Accu Mignon (AA) (05706 301 402)
    Spectrum
    05706 301 402
    € 9,28* € 11,04
    Ähnlich
    Photobatterie CR 123 A (06205 301 401)
    Spectrum
    06205 301 401
    € 3,70* € 4,40
    Ähnlich
    Photobatterie CR-2 (06206 301 401)
    Spectrum
    06206 301 401
    € 4,84* € 5,76
    Ähnlich Power Accu Mignon NiMH 2500mAh 2er Blist 56756 101 402
    Varta
    56756 101 402
    € 9,79* € 11,65
    Ähnlich
    VARTA 15min Ultra Fast Charger inklusive 4xAA Mignon + 12V
    Varta
    4008496594481
    € 41,17* € 48,99
    Ähnlich
    VARTA easy energy Multi Charger
    Varta
    4008496625604
    € 17,17* € 20,43
    Ähnlich
    VARTA easy energy Pocket Charger inklusive 2xAAA 56703
    Varta
    4008496591022
    € 14,19* € 16,89
    Ähnlich
    VARTA easy energy Pocket Charger inklusive 4xAA 56706
    Varta
    4008496575695
    € 19,57* € 23,29
    Ähnlich
    VARTA Professional Charger inklusive 4 x AA Mignon + 12V
    Varta
    4008496594450
    € 28,82* € 34,30
    Ähnlich
    VARTA Professional Photo Accu Micro AAA, 1,2 Volt/1.000 mAh 05703 301 402
    Varta
    05703 301 402
    € 7,25* € 8,63
    Ähnlich
    VARTA Rechargeable Power Akku AAA/HR03, Ni-MH, Micro 56703-101-402
    Varta
    56703-101-402
    € 4,93* € 5,87
    Ähnlich
    VARTA Travel Charger inklusive 4 x AA Mignon + 12V
    Varta
    4008496625727
    € 24,61* € 29,29
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG