Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VAR04903 Herst.-Nr.: 04903 110 414 EAN/GTIN: 4008496810284 |
| |
|
| | |
| Die Varta Batterien der Longlife Power (vormals High Energy) Reihe sind extrem kraftvoll und wurden in erster Linie für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen sowie verschiedene Computeranwendungen entwickelt. Varta Longlife Power Batterien werden in Deutschland hergestellt und bieten eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Micro, AAA, LR3, 1,5 V, 4 Batterien | Anreißer (Online): | Batterie Longlife Power Micro, AAA, LR06, 1.5V, Alkali-Mangan, 4er Pack | Kurzbeschreibung (Online): | Batterie Micro Longlife Power, AAA 1,5V, Alkali-Mangan, VE = 1 Blister = 4 Batterien | Langbeschreibung (Online): | Die Varta Batterien der Longlife Power (vormals High Energy) Reihe sind extrem kraftvoll und wurden in erster Linie für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen sowie verschiedene Computeranwendungen entwickelt. Varta Longlife Power Batterien werden in Deutschland hergestellt und bieten eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, aaa batterie, aaa batterie varta, Batterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Fotobatterie, Foto-Batterie, Photobatterie, Photo-Batterie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Blister | € 6,95* | ab € 0,81* | € 1,30* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 1,17* | € 1,80* | | | | | 30 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,68* | € 2,42* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,63* | € 2,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,12* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,2025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|