Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle V395 Lithium 3,0V 90mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/var00395_a1.jpg
images/web_details/var00395_a1.jpg
images/web_details/varta_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR00395
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00395 101 401
EAN/GTIN:
     4008496245833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Electronics Knopfzelle, das Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern und vieles mehr. Speziell auf die Anforderungen moderner Elektronikgeräte ausgerichtet, bietet Varta eine der umfassendsten Electronics Serien auf dem Markt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
V395, SR57, 42 mAh, 1,55 V
Anreißer (Online):
Knopfzelle V395/SR57, 90mAh
Kurzbeschreibung (Online):
Knopfzelle V395/SR57, 90mAh, VE = 1 Blister = 1 Knopfzelle
Langbeschreibung (Online):
Varta Electronics Knopfzelle, das Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern und vieles mehr. Speziell auf die Anforderungen moderner Elektronikgeräte ausgerichtet, bietet Varta eine der umfassendsten Electronics Serien auf dem Markt.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Uhrbatterien, Hörgerätebatterien, Hörgeräte-Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.