Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Fenster-Faltversandtasche DIN C4 (229x334mm-Gesamtlänge), Spitzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tyv307100_a1.jpg
images/web_details/tyv307100_a1.jpg
images/web_details/tyvek_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TYV307100
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     11807
EAN/GTIN:
     4026283055410
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Sicher ans Ziel kommt Ihr Versandgut in Faltentaschen aus hochwertigem Tyvek®. Das Material ist reißfest, wasser- und schmutzabweisend und hat eine hochwertige Optik. Die ideale Versandhülle für schwere und voluminöse Inhalte. Die Haftklebung mit Abdeckstreifen garantiert lange und gute Klebekraft. Tyvek® besteht zu 100% aus Polyethylen und ist recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
C4, m. Fe.
Ausführung:
Spitzboden: 20 mm
Anreißer (Online):
Fenster-Faltversandtasche, DIN C4, Haftklebung, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Tyvek Fenster-Faltversandtasche, DIN C4 (229 x 334 mm), Spitzboden, 20 mm Seitenfalte, 55g/qm, haftklebend, VE = 1 Karton = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 fensterbriefumschlag weiß haftklebend, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 120,95*
€ 5,50*
ab € 91,55*
€ 120,95*
€ 4,95*
ab € 98,34*
€ 129,76*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 107,12*
€ 140,96*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
755024
ab € 0,61178*
Ähnlich
Bong
00011762
ab € 0,673*
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 0,77166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.