Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TRO4912TYPO Herst.-Nr.: 88565 EAN/GTIN: 9008056431459 |
| |
|
| | |
| Stempel zum Selbersetzen für maximal 4 Zeilen Text. Geliefert mit 2 Set Gummitypen (3 mm Schrifthöhe: 21 Typen/Zeile und 4 mm Schrifthöhe: 17 Typen/Zeile) und Pinzette. Ergonomische Form, Textsichtfenster, Positionierungsfenster. Alle trodat Printy™ Bestseller sind ökologisch nachhaltig produziert. Weitere Informationen: | | Format: | 47 x 18 mm | Anreißer (Online): | Textstempel-Set zum Selbersetzen, max. 4 Zeilen | Kurzbeschreibung (Online): | Textstempel-Set zum Selbersetzen, max. 4 Zeilen, 47 x 18 mm, 2 Schrifthöhen 3 mm und 4 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Blankostempel, Buchstaben-Stempel, Buchstabenstempel, Typensatz Stempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, ersatzstempelkissen trodat professional schwarz/blau, blankostempel trodat, buchstaben stempel, Absenderstempel, Absender-Stempel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,78* | ab € 15,67* | € 22,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,17* | € 25,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,12* | € 25,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,00* | ab € 19,58* | € 26,94* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,94* | € 33,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|