Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Datumstempel EINGEGANGEN 4850/l1 Abdruck: blau/rot 25x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/tro4850l1_a1.jpg
images/web_details/tro4850l1_a1.jpg
images/web_details/trodat_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TRO4850L1
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4850L1
EAN/GTIN:
     092399766483
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbender Datumsstempel. Schrifthöhe: 3,8 mm. Abdruckfarbe: blau / rot. Abdruckmaße: 25 x 14 mm. Alle trodat Printy™ Bestseller sind ökologisch nachhaltig produziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
"EINGEGANGEN"
Anreißer (Online):
Mini-Datumstempel "EINGEGANGEN", blau/rot, 25 x 12 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Datumstempel EINGEGANGEN, 4850/l1, Abdruck: blau/rot, 25 x 12 mm, schwarzes Gehäuse
Ursprungsland:
DE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,58*
€ 11,12*
1 Tag
95
1
€ 5,95*
ab € 9,69*
€ 14,02*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 9,67*
€ 14,03*
1
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 14,03*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 10,41*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.