| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TOR30022376 Herst.-Nr.: 30022376 EAN/GTIN: 4003928207915 |
| |
|
| | |
| Briefumschläge in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Eine zuverlässige Lösung für den sicheren Versand von Post und Briefen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | Kompaktbrief (125 x 229 mm) | Ausführung: | o. Fe., SK, 75 g | Anreißer (Online): | Briefumschlag Kompaktbrief, oF, SK, 75g/qm, weiß, 25 Stück | Aufzählung (Online): | Lasche/Klappe an der langen Seite grauer Innendruck Offset weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag Kompaktbrief, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 25 Stück | Langbeschreibung (Online): | Briefumschläge in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Eine zuverlässige Lösung für den sicheren Versand von Post und Briefen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge din lang haftklebend weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouvert, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Brief, Briefe, Couvert, Couverts, Enveloppe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,13* | € 1,94* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,21* | € 2,10* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,89* | € 2,39* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,55* | € 2,56* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,58* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|