Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche C4, 40mm Falte, HK, 130 g/qm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tor30002480_a1.jpg
images/web_details/tor30002480_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30002480
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002480
EAN/GTIN:
     4003928380502
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Versandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
C4
Ausführung:
o. Fe., HK, 130 g, Stehboden 40 mm
Anreißer (Online):
Faltentasche C4, 40 mm Falte, Haftklebung, 130 g, braun
Aufzählung (Online):
Haftklebung mit Abdeckstreifen Lasche/Klappe an der kurzen Seite ohne Fenster natronbraun
Kurzbeschreibung (Online):
Faltentasche C4, 40 mm Falte, Haftklebung, 130 g, braun, 5 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche braun ohne fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Klotzbodenumschlag, Klotzbodenumschläge, Klotzbodentasche, Klotzbodentaschen, Klotzbodenhülle, Klotzbodenhüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,88*
2 Tage
582
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,91*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 2,10*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,63*
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002481
ab € 7,55*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002521
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.