Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DL, ohne Fenster, SK, 75 g/qm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/tor30002374_a1.jpg
images/web_details/tor30002374_a1.jpg
images/web_details/torgau_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30002374
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002374
EAN/GTIN:
     4003928221911
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Eine zuverlässige Lösung für den sicheren Versand von Post und Briefen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN lang (110 x 220 mm)
Ausführung:
o. Fe., SK, 75 g
Anreißer (Online):
Briefumschlag DL, oF, SK, 75g/qm, weiß, 25 Stück
Aufzählung (Online):
Lasche/Klappe an der langen Seite grauer Innendruck Offset weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN Lang, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 25 Stück
Langbeschreibung (Online):
Briefumschläge in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Eine zuverlässige Lösung für den sicheren Versand von Post und Briefen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefhülle din lang of nk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 weiss, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouvert, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Brief, Briefe, Couvert, Couverts, Enveloppe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,58*
€ 0,89*
1 Tag
637
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,06*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,08*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,66*
€ 1,17*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002416
ab € 2,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,87*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,63*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
207920
ab € 1,07*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,78*
Ähnlich
Soennecken
1333
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.