| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TEE7329 Herst.-Nr.: 7824 EAN/GTIN: 4009300019251 |
| |
|
| | |
| Begrüße den Winter mit Winterzeit, dem Wintertee von TEEKANNE. Wenn es draußen immer kälter wird und die Sonne nur noch kurz das Herz erwärmt, hast Du mit TEEKANNE Winterzeit einen besonderen Früchtetee zum Aufwärmen und Genießen. Dank des Aromas des Weihnachtsklassikers Spekulatius genießt Du auch im Winter die Tees von TEEKANNE mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen. Wenn es draußen schneit oder stürmt, bist Du drinnen mit TEEKANNE Winterzeit bestens versorgt. Gieße Dir eine Tasse auf und lasse Dich vom würzigen Spekulatius verzaubern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winterzeit | Allergene: | keine | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | vor Wärme geschützt und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Aromatisierter Früchtetee mit Spekulatius-Aroma | Energie (kcal/100g): | 2 | Energie (kJ/100g): | 8 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,2 | Fett (g/100g): | 0,1 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,1 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 0,3 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 0,2 | Salz (g/100g): | 0,01 | Nettofüllmenge: | 20 x 3 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Teekanne Deutschland | Verzeichnis der Zutaten: | Hibiskus, Äpfel (23 %), Zimt (13 %), Hagebutten, Spekulatiusaroma (8 %), Orangenschalen (7 %), Gewürznelken | Anreißer (Online): | Wintertee Winterzeit, Spekulatiunsgeschmack, 20 Portionsbeutel | Kurzbeschreibung (Online): | Wintertee Winterzeit, Spekulatiunsgeschmack, 20 Portionsbeutel à 3,0 g | Langbeschreibung (Online): | Begrüße den Winter mit Winterzeit, dem Wintertee von TEEKANNE. Wenn es draußen immer kälter wird und die Sonne nur noch kurz das Herz erwärmt, hast Du mit TEEKANNE Winterzeit einen besonderen Früchtetee zum Aufwärmen und Genießen. Dank des Aromas des Weihnachtsklassikers Spekulatius genießt Du auch im Winter die Tees von TEEKANNE mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen. Wenn es draußen schneit oder stürmt, bist Du drinnen mit TEEKANNE Winterzeit bestens versorgt. Gieße Dir eine Tasse auf und lasse Dich vom würzigen Spekulatius verzaubern. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.060 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, teekanne aromatisierter tee, aroma tee, früchtetee 20 beutel, Tee, Teegetränk, Tee-Getränk, Teegetränke, Tee-Getränke, Heißgetränk, Heiß-Getränk, Heißgetränke, Heiß-Getränke, Aufgussgetränk, Aufguss-Getränk, Aufgussgetränke, Aufguss-Getränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,37* | € 3,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,78* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,80* | € 4,80* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,94* | € 5,08* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,59* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,06 Kilogramm (ab € 59,83334* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|