Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Schulheft, DIN A4, Lineatur 21, 16 Blatt, 90g/qm, 9 mm, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/stp40782021_a01.jpg
images/web_details/stp40782021_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STP40782021
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040782021
EAN/GTIN:
     9001939834309
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausführung:
Lin21, 9 mm liniert
Anreißer (Online):
Green Schulheft Lin21, DIN A4, 16 Blatt, liniert
Aufzählung (Online):
strapazierfähiger Heftumschlag aus Recyclingpapier 16 Blatt, abgerundete Ecken mit 3-fach Heftung am Rücken zu 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Green Schulheft, DIN A4, Lineatur 21, 16 Blatt, 90g/qm, 9 mm, liniert
Langbeschreibung (Online):
Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 21, Grundschulheft Lineatur 9, Schulheft Lineatur 9, schulheft liniert ohne rand, schulheft, schulheft liniert, Notizhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,07*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,22*
1 Tag
1296
2
€ 5,49*
ab € 0,7511*
€ 1,4011*
1 Tag
1296
2
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,47*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.