Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Schulheft, DIN A5, Lineatur 2, 16 Blatt, 90g/qm, 4/4/4 mm, liniert, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/stp40780002_a01.jpg
images/web_details/stp40780002_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STP40780002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040780002
EAN/GTIN:
     9001939833739
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Ausführung:
Lin2, 4/4/4 mm liniert
Anreißer (Online):
Green Schulheft Lin2, DIN A5, 16 Blatt, liniert, farbig
Aufzählung (Online):
strapazierfähiger Heftumschlag aus Recyclingpapier 16 Blatt, abgerundete Ecken mit 3-fach Heftung am Rücken zu 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Green Schulheft, DIN A5, Lineatur 2, 16 Blatt, 90g/qm, 4/4/4 mm, liniert, farbig
Langbeschreibung (Online):
Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A5, Schulheft Lineatur 2 A5, Grundschulheft Lineatur 4, Schulheft Lineatur 4, schulheft a5 lineatur 2, schulheft, schulheft lineatur 2, Notizhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,67*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,67*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,71*
9 Tage
70
1
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,85*
1 Tag
998
2
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.