Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Klebestift Multipack WA11 11g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/sta9hps4bf_a1.jpg
images/web_details/sta9hps4bf_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA9HPS4BF
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9HPS4BF
EAN/GTIN:
     5410091268350
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der Klassiker, jetzt mit neuer Rezeptur. Der stärkste Klebestift in Europa - analysiert vom Fraunhofer Institut. Im Multipack.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Pritt Klebestift Multipack WA11, 11g, 10 Stück
Aufzählung (Online):
neue, natürlichere Rezeptur – 97 % naturbasierte Inhaltsstoffe deutlich nachhaltiger bei unverändert hoher Klebekraft aus recyceltem Plastik hergestellt (40% Recyclinganteil bei 11g und 22g – 65% bei 43g) ideal für Büro, zu Hause oder Schule sehr lange haltbar klebt einfach, sauber und schnell - Papier, Karton, Fotos etc. glatt und gleichmäßig im Auftrag ausreichend Zeit, um zu korrigieren Luftdichte Verschlusskappe hält den Kleber lange frisch ohne Lösungsmittel und PVC, völlig ungiftig kalt auswaschbar Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Klebestift Multipack WA11, 11g, 1 Packung à 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Der Klassiker, jetzt mit neuer Rezeptur. Der stärkste Klebestift in Europa - analysiert vom Fraunhofer Institut. Im Multipack.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.110
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift 11g, gummierstift, haftklebestift henkel, Prittstift, Pritt-Stift, Klebe-Pen, Bürokleber, Büro-Kleber, Klebe-Stift, Klebestic, Klebe-Stic, Klebe-Stick
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 9,33*
2 Tage
32
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,86*
€ 9,34*
10 Tage
37
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,99*
€ 9,53*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,09*
€ 9,94*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 10,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.