Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift Pritt ohne Lösungsmittel, 11g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta9hpk411_a01.jpg
images/web_details/sta9hpk411_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA9HPK411
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9HPK411
EAN/GTIN:
     40151595
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Neue, natürlichere Rezeptur – 97% naturbasierte Inhaltsstoffe. Deutlich nachhaltiger bei unverändert hoher Klebekraft. Umweltfreundliche Verpackung: aus recyceltem Plastik hergestellt (40% Recyclinganteil bei 11g und 22g – 65% bei 43g) und recycelbar. Ideal für Büro, zu Hause oder Schule. Ermöglicht sauberes, schnelles Verkleben von Papier, Karton, Fotos etc. Lösemittelfrei. Auswaschbar bei niedrigen Temperaturen (20 °C). Sicher: ohne PVC und konform mit den EU-Sicherheitsanforderungen CE (EN 71). Luftdichte Verschlusskappe hält den Kleber lange frisch. Glatt und gleichmäßig im Auftrag. Ausreichend Zeit, um zu korrigieren. Ideal für Bastelarbeiten mit Papier, Pappe, Fotos und Etiketten. Ohne Lösungsmittel und PVC.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Pritt Klebestift, ohne Lösungsmittel, 11g
Kurzbeschreibung (Online):
Klebestift, ohne Lösungsmittel, 11g
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.022
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift lösemittelfrei, gummierstift, haftklebestift henkel, Prittstift, Pritt-Stift, Klebe-Pen, Bürokleber, Büro-Kleber, Klebe-Stift, Klebestic, Klebe-Stic, Klebe-Stick
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
371
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,04*
1
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 1,07*
1 Tag
4409
1
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,07*
10
€ 4,16*
ab € 0,83*
€ 1,09*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,082* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.