Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber 0,6mm permanent sortiert nachfüllbar


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
images/web_details/sta318wp8_a1.jpg
images/web_details/sta318wp8_a1.jpg
images/web_details/sta318wp8_a01.jpg
images/web_details/staedtler_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA318WP8
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     318 WP8
EAN/GTIN:
     4007817323694
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Kann tagelang offen liegen, ohne auszutrocknen. Hervorragend wisch- und wasserfest. Permanente, geruchsarme Tinte. Höchste Farbbrillanz, einfaches Nachfüllen. Lichtbeständig und wetterfest ist die Farbe schwarz. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 (Schaft, Schoner und Abschlusskappe).
Weitere Informationen:
Farbe:
8er Staedtler-Box sortiert, aufstellbar
Strichstärke:
0,6 mm
Ausführung:
8er Staedtler-Box, sortiert, aufstellbar
Anreißer (Online):
Folienschreiber, permanent, 0,6 mm, 8er Etui
Kurzbeschreibung (Online):
Folienschreiber, permanent, 0,6 mm, sortiert, nachfüllbar, VE = 1 Etui à 8 Stifte
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte farbsortiert 8 stück, cd-marker, cd-marker set, Folien-Stifte, OHP-Stifte, OHP Stifte, OHP-Pen, Folien-Schreiber, Universalstifte, Universal-Stifte, Universalschreiber, Universal-Schreiber, Folienmarker, Folien-Marker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 8,77*
1 Tag
8
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 8,79*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,87*
€ 8,95*
9 Tage
9
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 5,87*
€ 9,00*
Lager 273
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 6,36*
€ 9,76*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,76*
€ 11,61
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 9,65*
€ 11,48
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,91*
€ 10,60
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,38*
€ 9,97
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,34*
€ 9,92
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,36*
€ 7,57
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.