Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor correct Folienstift F 4er Etui, schwarz, blau, rot, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta305fwp41_a1.jpg
images/web_details/sta305fwp41_a1.jpg
images/web_details/staedtler_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA305FWP41
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     305F WP4-1
EAN/GTIN:
     4007817305171
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Trocken abwischbarer Stift für Schreibfolien und andere glatte Folienoberflächen. Auch für den Gebrauch auf Overheadfolien geeignet. Wasserlösliche, wischfeste, lichtbeständige, farbintensive und geruchsarme Tinte, die nicht durch Papier schlägt. Kappe mit Abrollsicherung und integriertem Wischer. Schaft und Kappe aus PP. Airplane safe.
Weitere Informationen:
Farbe:
4er Staedtler-Box, sortiert, aufstellbar
Strichstärke:
0,6 mm
Ausführung:
4er-Staedtler-Box, sortiert, aufstellbar
Anreißer (Online):
Folienstift Lumocolor correct F, 4er Etui
Kurzbeschreibung (Online):
Folienstift Lumocolor correct F, 4er Etui, schwarz, blau, rot, grün
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, folienschreiber staedler non-permanent 0,6mm, boardmarker, boardmarker set, Folien-Stifte, OHP-Stifte, OHP Stifte, OHP-Pen, Folien-Schreiber, Universalstifte, Universal-Stifte, Universalschreiber, Universal-Schreiber, Folienmarker, Folien-Marker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,21*
€ 5,64*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,58*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,17*
€ 6,60*
9 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,34*
€ 6,81*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.