Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STA1202 Herst.-Nr.: 120-2 EAN/GTIN: 4007817104620 |
| | |
|
| | |
| Ein ikonischer Klassiker jetzt noch umweltfreundlicher - Noris Graphitstift jetzt "Made from Upcycled Wood". Hochwertige Bleistifte, die umweltfreundlich mit Upcycling-Holz hergestellt werden, das durch die Verwendung einfacher Holzspäne aus Säge- und Hobelprozessen in der Holzindustrie gewonnen wird. Das Upcycling-Holz stammt überwiegend aus deutschen, PEFC-zertifizierten Wäldern, die ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschaftet werden. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Bleistift Noris, HB, gelb/schwarz | Aufzählung (Online): | weiche, rutschfeste Oberfläche hohe Bruchfestigkeit leicht radier- und spitzbare Mine Stärke der Mine: 2 mm Schaft: Lackiert Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt Ausführung der Schaftform: sechskant nachhaltiger Verpackung aus mindestens 80 % recyceltem Material | Kurzbeschreibung (Online): | Bleistift Noris, sechskantform, bruchfest, Härtegrad: HB | Langbeschreibung (Online): | Ein ikonischer Klassiker jetzt noch umweltfreundlicher - Noris Graphitstift jetzt "Made from Upcycled Wood". Hochwertige Bleistifte, die umweltfreundlich mit Upcycling-Holz hergestellt werden, das durch die Verwendung einfacher Holzspäne aus Säge- und Hobelprozessen in der Holzindustrie gewonnen wird. Das Upcycling-Holz stammt überwiegend aus deutschen, PEFC-zertifizierten Wäldern, die ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschaftet werden. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, bleistift staedler sechskant, bleistift mit radierer, zimmermannsbleistift 25 stück, Bürobleistift, Bürobleistifte, Holzstift, Holzstifte, Schulbleistift, Schulbleistifte, Zeichenstift, Zeichenstifte, Schulstift, Schulstifte, Schreibgerät, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,35* | € 0,59* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,36* | € 0,64* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,38* | € 0,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|