Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD orange mit Füllung Standard DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/soe3001155_a01.jpg
images/web_details/soe3001155_a01.jpg
images/web_details/soe3001155_a02.jpg
images/web_details/soe3001155_a03.jpg
images/web_details/soehngen_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SOE3001155
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001155
EAN/GTIN:
     4250108800040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Aus ABS Kunststoff inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.Zwei gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, umlaufendeGummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, leichtgängige Drehverschlüsse,verstärkter Tragegriff. Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe. Kennzeichnungmit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung. Füllung DIN 13169Standard. Maße: 400 x 300 x 150 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Anreißer (Online):
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD,orange DIN13169
Kurzbeschreibung (Online):
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD orange mit Füllung, Standard DIN 13169, Koffer-Maße: 400 x 300 x 150 mm, orange
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten, verbandskästen, Verbandschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Kasten, Notfallschrank, Notfall-Schrank, Verbandschränke, Verbandsschränke, Apothekenschrank, Apotheken-Schrank, Medizinschrank, Medizin-Schrank, Verbandmittelschrank, Verbandmittel-Schrank, Sanitätsschrank, Sanitäts-Schrank
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 98,64*
3 Tage
96
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 100,85*
1 Tag
129
€ 5,50*
ab € 88,01*
€ 103,16*
1 Tag
129
Frei Haus
ab € 87,82*
€ 103,60*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 131,20*
€ 159,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 10,64*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 22,99*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,90*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,39*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.