Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGVA120 Herst.-Nr.: VA120 EAN/GTIN: 4004360934278 |
| |
|
| | |
| Visitenkarten-Aufsteller für die perfekte Präsentation von Visitenkarten. Hochwertige glasklare Optik. Aus Hartplastik. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 47 x 102 x 39 mm | Ausführung: | mit 1 Fach für 50 Karten, für bis zu 97 mm Breite, 47 x 102 x 39 mm (H x B x T) | Anreißer (Online): | Visitenkarten-Aufsteller Hartplastik glasklar, bis 50 Karten | Kurzbeschreibung (Online): | Visitenkarten-Aufsteller Hartplastik glasklar, bis 50 Karten | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkarten-staender sigel, register visitenkartenbox, Visitenkartenbuch, Visitenkarten-Buch, Visitenkartenmappe, Visitenkarten-Mappe, Visitenkartenalbum, Visitenkarten-Album, Visitenkartenringbuch, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenmäppchen, Visitenkarten-Mäppchen, Visitenkartenringmappe, Visitenkarten-Ringmappe, Visitenkartenbox, Visitenkarten-Box, Visitenkartenaufsteller, Visitenkarten-Aufsteller, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenkartei, Visitenkarten-Kartei, Visitenkartenablage, Visitenkarten-Ablage, Visitenkartenfach, Visitenkarten-Fach, Visitenkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenhülle, Visitenkarten-Hülle, Visitenkartenhüllen, Visitenkarten-Hüllen, Visitenkartentasche, Visitenkarten-Tasche, Visitenkartentaschen, Visitenkarten-Taschen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,92* | € 5,04* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,89* | € 5,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,02* | € 5,19* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,26* | € 5,57* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,57* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|