Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGSD021 Herst.-Nr.: SD021 EAN/GTIN: 4004360910661 |
| |
|
| | |
| Format: DIN A6 quer. Mit MwSt.-Nachweis und Sicherheitsdruck. Fälschungssicherer Dokumentendruck. Besonders anwenderfreundlich: Jedes Blatt mit Abheftlochung und ultrafeiner Mikroperforation für leichtes und sauberes Abtrennen. Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung, holzfrei. Alle selbstdurchschreibende Artikel sind FSC®-zertifiziert. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A6 quer | Ausführung: | 2-fach, SD, 2 x 40 Blatt, FSC zertifiziert | Anreißer (Online): | Quittung, DIN A6 quer, 2 x 40 Blatt, weiss | Kurzbeschreibung (Online): | Quittung, DIN A6 quer, selbstdurchschreibend, 2 x 40 Blatt, weiß, 1.+ 2. Blatt bedruckt, mit Sicherheitsdruck, mit MwSt-Nachweis | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 2,90* | ab € 1,82* | € 3,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 1,91* | € 3,40* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,75* | ab € 2,07* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 7,95* | ab € 1,99* | € 3,62* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Block | € 6,95* | ab € 2,28* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Block enthält 40 Blätter (ab € 0,057* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|