Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGLH117 Herst.-Nr.: LH117 EAN/GTIN: 4004360982163 |
| | |
|
| | |
| Wand-Prospekthalter acrylic - Designstark präsentierenDiese attraktiven Prospekthalter in einzigartigem Design aus glasklarem Acryl-Material präsentieren Ihre Prospekte aufmerksamkeitsstark.• die abgeschrägte Bodenfläche lässt Inhalt automatisch nach vorne rutschen• dank Steckmechanismus lassen sich alle Mehrfach-Prospekthalter untereinander verbinden• schnelle und einfache Wandmontage • 25 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Format: | DIN lang | Abmessungen: | 155 x 125 x 55 mm | Ausführung: | DIN lang, 1 Fach, 45 mm Fülltiefe | Anreißer (Online): | Wandprospekthalter Acrylic, DIN lang, glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | Wandprospekthalter Acrylic, 1 Fach, DIN lang, inkl. Befestigungsmaterial, glasklar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter 1 fach glasklar, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Infodisplay, Info-Display |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,41* | € 9,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,38* | € 9,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,62* | € 9,96* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,91* | € 10,34* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,37* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|