Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGIP714 Herst.-Nr.: IP714 EAN/GTIN: 4004360998843 |
| |
|
| | |
| Foto-Papier für brillante Farbausdrucke in guter Qualität zum günstigen Preis. Fotos, die nach dem Ausdruck sofort trocken sind. Ideal für den täglichen Gebrauch oder bei hohen Mengen. Für Inkjetdrucker geeignet. Hochglänzend, Farbe: weiß. Ideal für Fotodrucke bis 5760 dpi. Alle mit Enjoy Your Photo Software (Download-Link unter www.sigel-office.com). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß, hochglänzend | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | InkJet-Plus-Photo-Papier, DIN A4, 170g/qm, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | InkJet-Plus-Photo-Papier, DIN A4, 170g/qm, hochglänzend, weiß, VE = 1 Packung = 50 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a4 glossy sigel, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier sigel, Bilderpapier, Bilderdruckpapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,51* | € 14,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 11,09* | € 16,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,46* | € 16,77* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,65* | € 17,24* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,17* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2434* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|