Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Kaffeepads Milde Röstung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ses4021020_a1.jpg
images/web_details/ses4021020_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SES4021020
Hersteller:
     D.E Master Blenders 1753
Herst.-Nr.:
     4021020
EAN/GTIN:
     4047046003356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Die Senseo® Kaffeepads sind in Form und Material perfekt auf die Kaffeepadmaschine abgestimmt. Ebenso die Mischung, der Mahlgrad und die Röstung. Für den einzigartigen Senseo® Geschmack! 100% UTZ-zertifiziert, biologisch abbaubare Pads. (Nach EN 13432 biologisch abbaubar und industriell kompostierbar)
Weitere Informationen:
Ausführung:
milde Röstung
Allergene:
Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten (X99)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Wir empfehlen, die SENSEO® Kaffeepads nach dem Öffnen gut verschlossen an einem kühlen und trockenen Ort zu lagern und innerhalb von 2-3 Wochen aufzubrauchen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Gemahlener, koffeinierter Röstkaffee in Pads
Nettofüllmenge:
111 g (16 Pads)
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
JACOBS DOUWE EGBERTS, Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam
Anreißer (Online):
Senseo Kaffeepads Milde Röstung, 16 Pads
Aufzählung (Online):
Inhalt: 16 Pads Gemahlender Röstkaffee, Arabica Geschmack: fein und mild Röstung: hell
Kurzbeschreibung (Online):
Senseo Kaffeepads Milde Röstung, 16 Pads
Langbeschreibung (Online):
Die Senseo® Kaffeepads sind in Form und Material perfekt auf die Kaffeepadmaschine abgestimmt. Ebenso die Mischung, der Mahlgrad und die Röstung. Für den einzigartigen Senseo® Geschmack! 100% UTZ-zertifiziert, biologisch abbaubare Pads. (Nach EN 13432 biologisch abbaubar und industriell kompostierbar)
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.111
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapsel, Kaffeekapseln, Kaffee-Pad, Kaffeepad, Kaffeepads, kaffeepad mild, bio kaffee, Kaffee, Cafe, Filterkaffee, Filtercafe, Kaffeebohnen, Kaffee-Bohnen, Pulverkaffee, Kaffee-Pads, Heißgetränk, Getränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,11 Kilogramm (ab € 30,36364* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,76*
€ 6,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,74*
€ 5,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,48*
€ 4,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 4,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.