Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT152203 Herst.-Nr.: 50-152203 EAN/GTIN: 4004675075901 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes und gleitendes Schreiben. Der großzügig gummierte Schaft im Dreikant-Profil sorgt für eine entspannte und sichere Schreibhaltung ohne die Hand zu ermüden. Die Kappe ist umsteckbar. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Tintenvorrat dauerhaft und sauber bis zum Schluss genutzt werden kann. Die Schrift trocknet schnell – auch auf glattem Papier – und bleibt selbst bei anschließendem markieren mit Textmarkern wischfest. Schwarz ist dokumentenecht nach ISO 12757-2. Strichstärke: XB. CO 2 neutral produziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Strichstärke: | XB | Anreißer (Online): | Kugelschreiber Slider Edge XB, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreiber Slider Edge XB, Visco Glide, gleitendes schreiben, gummierter Dreikant-Schaft, Edelstahlspitze, blau | Langbeschreibung (Online): | Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes und gleitendes Schreiben. Der großzügig gummierte Schaft im Dreikant-Profil sorgt für eine entspannte und sichere Schreibhaltung ohne die Hand zu ermüden. Die Kappe ist umsteckbar. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Tintenvorrat dauerhaft und sauber bis zum Schluss genutzt werden kann. Die Schrift trocknet schnell – auch auf glattem Papier – und bleibt selbst bei anschließendem markieren mit Textmarkern wischfest. Schwarz ist dokumentenecht nach ISO 12757-2. Strichstärke: XB. CO 2 neutral produziert. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Drehstift, Druckstift |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,61* | € 1,11* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,62* | € 1,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,60* | € 1,13* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,68* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|