Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT150201 Herst.-Nr.: 50-150201 EAN/GTIN: 4004675064202 |
| |
|
| | |
| Das ultimative Schreibgefühl. Innovativer Kugelschreiber in souveränem Design für ein ultimatives leichtgleitendes Schreibgefühl. Der Slider Memo gleitet durch die revolutionäre Viscoglide®-Technologie von Schneider seidenweich über das Papier. Durch seine ergonomische, gummierte Stiftform liegt er angenehm und sicher in der Hand. Die extra breite, verschleißfeste Schreibspitze aus Edelstahl ermöglicht markante Notizen. Die Schrift ist auch auf glatten Papieren schnell trocken. Beim Markieren mit Textmarkern sind die geschriebenen Notizen wischfest. Mit stabilem Metallclip. Die Schreibfarbe schwarz ist dokumentenecht. Strichstärke: XB. CO 2 neutral produziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Strichstärke: | XB | Anreißer (Online): | Kugelschreiber Slider Memo XB, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreiber Slider Memo XB, Visco Glide, gummierter Schaft, Kappe mit Metallclip, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Das ultimative Schreibgefühl. Innovativer Kugelschreiber in souveränem Design für ein ultimatives leichtgleitendes Schreibgefühl. Der Slider Memo gleitet durch die revolutionäre Viscoglide®-Technologie von Schneider seidenweich über das Papier. Durch seine ergonomische, gummierte Stiftform liegt er angenehm und sicher in der Hand. Die extra breite, verschleißfeste Schreibspitze aus Edelstahl ermöglicht markante Notizen. Die Schrift ist auch auf glatten Papieren schnell trocken. Beim Markieren mit Textmarkern sind die geschriebenen Notizen wischfest. Mit stabilem Metallclip. Die Schreibfarbe schwarz ist dokumentenecht. Strichstärke: XB. CO 2 neutral produziert. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schneider pen, kugelschreiber, kugelschreiber nachfüllbar ja, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Druckkugelschreiber, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Druckkuli, Drehstift, Druckstift |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,16* | € 2,02* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,18* | € 2,07* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,19* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 2,09* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,24* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|