Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MultiCopy A3 80g hochweiss (168 CIE Weiße)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/scs88020106_a1.jpg
images/web_details/scs88020106_a1.jpg
images/web_details/papyrus_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCS88020106
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100005145
EAN/GTIN:
     7318826570748
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MultiCopy ist ein holzfreies, hochweißes, multifunktionales Büropapier. Ob Laser-, Inkjetdrucker oder Fax, Sie erzielen immer gestochen scharfe Ausdrucke. Auch beim Thema Umwelt ist MultiCopy ganz vorne. Der eingesetzte Zellstoff ist zu 100 % chlorfrei gebleicht (TCF). FSC®-zertifiziert, EU-Blume und Nordic Swan. Packung à 500 Blatt. Farbe: weiß. Weißegrad: 168 CIE.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
MultiCopy Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, holzfrei, Packung mit 500 Blatt, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
MultiCopy Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 168 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 11,89*
1 Tag
116
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 13,31*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,00*
€ 13,82*
1 Tag
312
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,74*
€ 14,49*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,71*
€ 14,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01942* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papyrus
88046505
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.