Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapierrolle, 0,50 m x 250 m, 70g/qm, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
images/web_details/sbp253101701_a1.jpg
images/web_details/sbp253101701_a1.jpg
images/web_details/sbp253101701_a2.jpg
images/web_details/sbp253102001_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SBP253101701
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     253101701
EAN/GTIN:
     4250414101442
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Einschlagpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Abmessungen:
0,50 m x 250 m
Ausführung:
50 cm x 250 m
Anreißer (Online):
Packpapierrolle, 0,50 m x 250 m, 70g/qm, braun
Kurzbeschreibung (Online):
Packpapierrolle, 0,50 m x 250 m, 70g/qm, braun
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
250.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier braun, natronkraftpapier, natronmischpapier 70 gr, Packpapiere, Einschlagpapiere, Einschlag-Papiere, Papierrollen, Verpackungsmaterial, Verpackungspapiere, Packpapierrollen, Kraftpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 28,75*
€ 38,74*
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 28,00*
€ 38,74*
Lager 273
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 30,36*
€ 41,97*
5 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 72,46*
€ 94,04*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,97*
€ 49,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,57*
€ 49,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,02*
€ 47,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,12144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
253101901-1
ab € 44,75*
Sonstiges
Smartbox Pro
253102001-1
ab € 51,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.