| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SAX041814 Herst.-Nr.: 0-418-14 EAN/GTIN: 9014400190668 |
| |
|
| | |
| Bürolocher aus Metall für 2-fach Lochung. Mit Anschlagschiene für die Format A4, A5 und A6. Stanzleistung: 30 Blatt (80 g/qm). Auffangschale aus formstabilem Kunststoff für das Stanzgut. GS-geprüft. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anreißer (Online): | Locher, 30 Blatt, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Locher, Stanzleistung: 30 Blatt, max Stapeldicke: 3 mm, mit Anschlagschiene, blau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, buerolocher 2,5mm blau, bürolocher, bürolocher blau, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher, Vierfachlocher, Vierfach-Locher, Lochpfeife |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,24* | € 12,43* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,57* | € 13,39* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 8,73* | € 13,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,46* | € 19,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|