Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Hefter, 25 Blatt (2,5 mm), schwarz, Hefttiefe: 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sax024919_a1.jpg
images/web_details/sax024919_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SAX024919
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-249-19
EAN/GTIN:
     9014400191092
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Kleinhefter 249 L aus Metall und Kunststoffelementen für Heftklammern 24/6 oder 26/6. Einfaches Nachfüllen durch Automatiklade. Hefttiefe: 96 mm. Heftleistung: 25 Blatt (80 g/qm), Heftarten: geschlossen, offen oder genagelt. GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Heftgerät, 25 Blatt, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Design Hefter, 25 Blatt (2,5 mm), Hefttiefe: 96 mm, Heftart: Geschlossen, offen, nageln, Heftklammerntyp: 150 Klammern 24/6 oder 200 Klammern 26/5, schwarz
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 2,90*
ab € 8,42*
€ 12,73*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 8,43*
€ 12,86*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,89*
€ 13,92*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,23*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,25*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.