Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablone Schrifthöhe 2,5mm H-Profil, ISO 3098/1B, DIN6776


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rum89025_a1.jpg
images/web_details/rum89025_a1.jpg
images/web_details/rumold_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RUM89025
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     89025
EAN/GTIN:
     4012108065900
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
schriftschablone 2,5mm
Schriftschablonen H-Profil nach ISO 3098/1B, DIN 6776, Schriftform Typ B = Mittelschrift gerade. Aus orange-transparentem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrifthöhe: 2,5 mm
Anreißer (Online):
Schriftschablone, Schrifthöhe 2,5 mm H-Profil, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Schriftschablone, Schrifthöhe 2,5 mm H-Profil, ISO 3098/1B, DIN6776 Schriftform Typ B = Mittelschrift gerade, aus Cellidor, orange
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schrift schablone, schriftschablone gerade, Schablone, Buchstabenschablone, Kreisschablone, Abrundungsschablone, Radierschablone, Schablonenmesser, Einheitsparabel, Techno
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,96*
€ 8,05*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 9,68*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.