| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUM354210 Herst.-Nr.: 354 210 EAN/GTIN: 4012108136006 |
| |
|
| | |
| Für Feinminenstift 0,5 mm. Vielseitige Zeichenschablone in der Berufsausbildung Fachrichtung Metall. Transparentes Dreieck mit abnehmbarem Griff. Winkelmesser 180°. Bemaßen nach DIN 406. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Techno-Dreieck Metall, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Techno-Dreieck Elektro, mit abnehmbarem Haltegriff, für Feinminenstift 0,5 mm, transparent | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 45°, Zeichenwinkel, Geometriedreieck, Geometrisches Dreieck |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,09* | € 12,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,69* | € 13,22* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 8,98* | € 13,54* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,46* | € 14,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,43* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|