Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RNK5082 Herst.-Nr.: 5082 EAN/GTIN: 4002871508209 |
| |
|
| | |
| Ausbildungsnachweis für wahlweise tägliche, wöchentliche oder monatliche Eintragungen. Für alle Ausbildungsberufe. Heft bzw. Block à 28 Blatt. Format: DIN A4. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Block für tägliche Eintragungen | Anreißer (Online): | Ausbildungsnachweis in Blockform, für alle Ausbildungsberufe | Aufzählung (Online): | Erläuterungen und Eintragungsbeispiele betrieblicher Ausbildungsplan Sichtvermerke für Berufsschule, gesetzlichen Vertreter und Betriebsrat Umschlagfarbe azurblau Inhalt mit Perforation | Kurzbeschreibung (Online): | Ausbildungsnachweis für tägliche Eintragungen in Blockform mit Perforation | Langbeschreibung (Online): | Ausbildungsnachweis für wahlweise tägliche, wöchentliche oder monatliche Eintragungen. Für alle Ausbildungsberufe. Heft bzw. Block à 28 Blatt. Format: DIN A4. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,34* | € 5,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,36* | € 5,67* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,42* | € 5,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 3,58* | € 5,95* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,98* | € 6,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|