Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RNK2044 Herst.-Nr.: 2044 EAN/GTIN: 4002871204422 |
| |
|
| | |
| Amtliche Formulare und Umschläge für die förmliche Zustellung. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zustellungsumschlag, Haftklebung, m. Fe., Einsteckschlitz links hinten, 500 Stück | Anreißer (Online): | Postzustellungsumschlag, DIN lang, mit Sichtfenster, gelb | Kurzbeschreibung (Online): | Postzustellungsumschlag, DIN lang, mit Sichtfenster, 220 x 110 mm, Recycling, 80g/qm, der innere Umschlag dient der Übersendung des zuzustellenden Schriftstückes an den Empfänger, nassklebend, Einstecköffnung für die Zustellungsurkunde hinten, gelb, VE = 1 Packung = 500 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, briefumschläge din lang mit fenster gelb, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Versandformulare, Zustellurkunde, Postzustellumschlag |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 8,49* | ab € 0,167* | € 0,217* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,18* | € 0,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,16* | € 0,30* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,54* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 86,85* | € 119,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 86,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|