Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Chr. Renz Binderücken Renz Ring Wire 2:1 12,7 mm für 105 Blatt schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chr. Renz Binderücken Renz Ring Wire 2:1 12,7 mm für 105 Blatt schwarz
Chr. Renz Binderücken Renz Ring Wire 2:1 12,7 mm für 105 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     273-REZ321270123
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321270123
EAN/GTIN:
     4029126105945
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
binderücken 2:1

Beschreibung:
Binderücken Renz Ring Wire 2:1 12,7 mm für 105 Blatt schwarz Packung = 100 Stück

  • Farbe: schwarz
  • Herstellerartikelnummer: 321270123
  • Hersteller-Name: Chr. Renz
  • Inhalt: 100 Stück
  • Marke: Renz
  • Schlagworte: Drahtbinderücken, Zubehör für Bindegerät, Zubehör für Bindesysteme, Zubehör für Drahtbindegeräte, Zubehör für Drahtbindesysteme, Renz Zubehör für Bindegeräte, Renz Zubehör für Bindesysteme, Renz Zubehör für Drahtbindegeräte, Renz Zubehör für Drahtbindesysteme

Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: binderücken, binderücken draht, 0
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 4,75*
ab € 20,86*
€ 25,38*
€ 4,70*
ab € 22,35*
€ 26,26*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 40,00*
€ 2,45*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Renz Metallwarenfabrik
321270023
ab € 17,20*
Ähnlich
Renz Metallwarenfabrik
321600123
ab € 14,26*
Ähnlich
Renz Metallwarenfabrik
321600023
ab € 13,71*
Ähnlich
Renz Metallwarenfabrik
321430123
ab € 12,34*
Ähnlich
Renz Metallwarenfabrik
321430023
ab € 10,70*
Ähnlich
Chr. Renz
320690123
ab € 9,58*
Ähnlich
Chr. Renz
321270923
ab € 20,97*
Ähnlich
Chr. Renz
321430923
ab € 12,40*
Ähnlich
Chr. Renz
321600923
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.