Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken Renz Ring Wire 3:1 16,0 mm für 135 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/rez311600034_a01.jpg
images/web_details/rez311600034_a01.jpg
images/web_details/rez310690034_s1.jpg
images/web_details/rez310690134_s1.jpg
images/web_details/rez310950134_s1.jpg
images/web_details/renz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ311600034
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     311600034
EAN/GTIN:
     4029126363604
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 3:1, 34 Schlaufen auf A4.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
16,0 mm / Füllvermögen 135 Blatt
Anreißer (Online):
Binderücken Renz Ring Wire, 3:1, 16,0 mm, für 135 Blatt, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Binderücken Renz Ring Wire 3:1, 16,0 mm, für 135 Blatt, weiß, Packung = 50 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: binderücken 3:1 16mm weiß, binderücken 16mm, binderücken, Binderinge, Plastikbinderinge, Plastikbinderücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.