Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken Renz Ring Wire 3:1 12,7mm f.105 Blatt si 311270934


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/rez311270934_a01.jpg
images/web_details/rez311270934_a01.jpg
images/web_details/rez310690034_s1.jpg
images/web_details/rez310690134_s1.jpg
images/web_details/rez310950134_s1.jpg
images/web_details/renz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ311270934
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     311270934
EAN/GTIN:
     4029126104658
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 3:1, 34 Schlaufen auf A4.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Ausführung:
12,7 mm / Füllvermögen 105 Blatt
Anreißer (Online):
Binderücken Renz Ring Wire, 3:1, 12,7mm, für 105 Blatt, silber
Kurzbeschreibung (Online):
Binderücken Renz Ring Wire 3:1, 12,7mm, für 105 Blatt, silber, Packung = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: draht binderücken 3:1, binderücken draht, binderücken, Binderinge, Plastikbinderinge, Plastikbinderücken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 18,76*
€ 26,76*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,12*
€ 26,81*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 35,26*
€ 54,12*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.